DNMG 150412-GN IC8350 55° rhombic double-sided for medium and rough machining.

Artikelnummer: 5508751
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5508751
    EAN/GTIN 7291075044782
    Nummer fabrikant 5508751
    L-nummer L23950 2137

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/delen, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer GN.
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Lengte mes (L) 15,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,43 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen