SNMX 150708R-15 IC8150 Insers with positive rake for pipe skiving-to remove the burr after welding the tube.

Artikelnummer: 5508697
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5508697
    EAN/GTIN 7291075112870
    Nummer fabrikant 5508697
    L-nummer L23950 2289

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer M, hoekradius (RE) 15 mm, snijkantlengte (L) 15,87 mm, diameter binnencirkel (IC) 15,87 mm, dikte snijelement (S) 7,8 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer M.
    • Hoekradius (RE) 15 mm
    • Lengte mes (L) 15,87 mm
    • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
    • Diameter incirkel (IC) 15,87 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen