LNMX 221024L-HT IC8250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5508661
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508661
EAN/GTIN 7291075176131
Nummer fabrikant 5508661
L-nummer L24260 59

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HT, Hoekradius (RE) 2,4 mm, Richting (HAND) Links, Snijrandlengte (L) 22 mm, Snijplaatdikte (S) 20 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 20 mm
  • Maximale voeding 1,1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw