LNMX 221016R-HT IC8150 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5508649
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508649
EAN/GTIN 7291075176056
Nummer fabrikant 5508649
L-nummer L24260 135

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer HT, hoekradius (RE) 1,6 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 22 mm, dikte snijplaat (S) 20 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 20 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw