DNMG 150612-GN IC8150 55° rhombic double-sided for medium and rough machining.

Artikelnummer: 5508040
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508040
EAN/GTIN 7291075044669
Nummer fabrikant 5508040
L-nummer L23950 2333

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer GN, Hoekradius (RE) 1,2 mm, Lengte snijkanten (L) 15,5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, Dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,43 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw