WNMX 060608-M3PW IC8150 Double-Sided Trigon Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5507993
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507993
    EAN/GTIN 7291075262834
    Nummer fabrikant 5507993
    L-nummer L23950 3412

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien / spanen, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 6,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,41 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HTW.
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 6,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,41 mm
    • Maximale voeding 0,6 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen