TPMR 090202 IC907 Triangular, 11°positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5507593
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507593
EAN/GTIN 7291075078220
Nummer fabrikant 5507593
L-nummer L23950 2485

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 9,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 5,56 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 9,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 5,56 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen