TNMG 160304-TF IC9250 Triangular 2 sided inserts for semi-finishing & finishi ng.

Artikelnummer: 5507566
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507566
    EAN/GTIN 7291075077377
    Nummer fabrikant 5507566
    L-nummer L23950 2152

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer TF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer TF.
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 16,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,3 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen