CNMG 120408-TF IC9350 Negative 80° Rhombic Inserts for Medium Machining.

Artikelnummer: 5507209
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507209
    EAN/GTIN 7291075041941
    Nummer fabrikant 5507209
    L-nummer L23950 2104

    Omschrijving

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type TF, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 12.9 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type TF
    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Cutting Edge Length (L) 12.9 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 4 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 5.16 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen