WNMG 080412-GN IC9150 Trigon 2 sided, for Medium Machining.

Artikelnummer: 5507148
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507148
EAN/GTIN 7291075080285
Nummer fabrikant 5507148
L-nummer L23950 2074

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorboren, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,22 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder