AOMT 030204-N-45DT IC1008 Chamfering Inserts

Artikelnummer: 5507143
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5507143
EAN/GTIN 7291075170245
Nummer fabrikant 5507143
L-nummer L24160 93

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, snijlengte (L) 2,8 mm, inbegrepen snijhoek (EPSR) 45,5 graden, snijplaatdikte (S) 1,59 mm, snijplaatbreedte (W1) 4 mm

Kenmerk:

  • Lengte mes (L) 2,8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 45,5 graden
  • Snijplaat dikte (S) 1,59 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen