TCMT 16T308-SM IC9250 Triangular insert, 7°positive flank, for semifinish and finish turning.

Artikelnummer: 5506993
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506993
    EAN/GTIN 7291075084986
    Nummer fabrikant 5506993
    L-nummer L23950 3289

    Omschrijving

    Beskrivning:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type SM, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 16.5 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

    Kännetecken:

    • Chip Breaker Type SM
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Cutting Edge Length (L) 16.5 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
    • Insert Thickness (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.28 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen