LNMX 150616L-HT IC428 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5506281
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506281
EAN/GTIN 7291075175417
Nummer fabrikant 5506281
L-nummer L24260 77

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HT, Hoekradius (RE) 1,6 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 15 mm, Dikte snijplaat (S) 13,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen