IDI 254-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5506201
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506201
    EAN/GTIN 7291075122350
    Nummer fabrikant 5506201
    L-nummer L24050 1655

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 25,4 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 25,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Invalshoek 30 graden
    • Snijdiameter (DC) 25,4 mm
    • Functionele lengte (LF) 6,38 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 11 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 4,62 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen