IDI 250-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5506200
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506200
EAN/GTIN 7291075122343
Nummer fabrikant 5506200
L-nummer L24050 1756

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 25 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 25.0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,45 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 11 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,55 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen