WPEX 050304R12 IC908 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5506025
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506025
EAN/GTIN 7291075125276
Nummer fabrikant 5506025
L-nummer L24320 50

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0,4 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,94 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.