Slijpstift grof, AR, Type: ZY0613

Artikelnummer: 550600 ZY0613

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,79 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,49 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 13 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Schachtlengte 40 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 550600 ZY0613
EAN/GTIN 4045197239211
Nummer fabrikant 550600 ZY0613

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Keramisch gebonden slijpstiften in edelkorund roze (AR). Middelharde uitvoering.
Grove korrel. Schachtlengte 40 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van ongelegeerd en laaggelegeerd staal en gietstaal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Slijpstift grof, AR, Type: ZY0613

Slijpstift grof, AR, Type: ZY0613

op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,79
vanaf 10  Stuks
€ 1,49
op aanvraag
Op voorraad
1.097 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,79
vanaf 10  Stuks
€ 1,49
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,79
vanaf 10  Stuks
€ 1,49
Fijnheidsgraad grof fijn fijn
Kop-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm
Slijpmiddel Normaal korund (A) Normaal korund (A) Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A A A
Schacht-⌀ 6 mm 3 mm 6 mm
Producttype Slijpstift Slijpstift Slijpstift
Koplengte 13 mm 13 mm 13 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen