TPGT 110202-SP IC907 Super Positive Triangular Inserts with 11° Clearance for Fine Boring and Finish Turning

Artikelnummer: 5505422
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505422
EAN/GTIN 7291075170214
Nummer fabrikant 5505422
L-nummer L23950 3392

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SP, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SP.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder