IDI 259-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5505319
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505319
EAN/GTIN 7291075100709
Nummer fabrikant 5505319
L-nummer L24050 2525

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 25,9 mm, maatcode inzetstukzitting (SSC) 25,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 25,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,29 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 11 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,71 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles