IDI 124-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5505302
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505302
EAN/GTIN 7291075121650
Nummer fabrikant 5505302
L-nummer L24050 1527

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 12,4 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 12,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 12,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,54 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,26 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles