VNGG 12T302-NF IC3028 35° rhombic double-sided, for semi-finishing & finishing.

Artikelnummer: 5505241
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5505241
    EAN/GTIN 7291075079180
    Nummer fabrikant 5505241
    L-nummer L23950 1939

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/delen, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 12,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,15 mm, dikte snijelement (S) 3,9 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer NF.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Lengte mes (L) 12,4 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,55 mm
    • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,9 mm
    • Maximale voeding 0,17 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen