IDI 179-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5505121
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505121
EAN/GTIN 7291075100273
Nummer fabrikant 5505121
L-nummer L24050 2236

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 17,9 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 17,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 17,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,14 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,4 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen