IDI 111-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5504990
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5504990
EAN/GTIN 7291075099676
Nummer fabrikant 5504990
L-nummer L24050 2015

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 11,1 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 11,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 11,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,48 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,02 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles