WNMG 080404-TF IC507 Trigon 2 sided, Inserts for Medium Machining.

Artikelnummer: 5504735
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5504735
EAN/GTIN 7291075081985
Nummer fabrikant 5504735
L-nummer L23950 2309

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer TF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijkantlengte (L) 8,7 mm, diameter incirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer TF.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.