CNMG 120412-GN IC9007 80° rhombic 2 sided, for Medium Machining.

Artikelnummer: 5504732
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5504732
    EAN/GTIN 7291075040746
    Nummer fabrikant 5504732
    L-nummer L23950 2096

    Omschrijving

    Description:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type GN, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 12.9 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Feature:

    • Chip Breaker Type GN
    • Corner Radius (RE) 1.2 mm
    • Cutting Edge Length (L) 12.9 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 5.16 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 1.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.22 mm/rev

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen