DCMT 11T304-SM IC507 55° rhombic, 7°positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5504268
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5504268
EAN/GTIN 7291075105100
Nummer fabrikant 5504268
L-nummer L23950 3340

Omschrijving

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type SM, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 11.6 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 3.97 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 11.6 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 4.4 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
  • Insert Thickness (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen