Minislijpstift fijn ZY0205

Artikelnummer: 550400 ZY0205

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,57 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
681 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad fijn
Kop-⌀ 2 mm
Koplengte 5 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Schachtlengte 30 mm
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 550400 ZY0205
EAN/GTIN 4045197239112
Nummer fabrikant 550400 ZY0205

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
Keramisch gebonden slijpstiften in edelkorund roze (AR). Middelharde uitvoering.
Fijne korrel. Schacht-⌀ 3 mm, schachtlengte 30 mm.

Toepassing:

Voor de universele bewerking van ongelegeerd en laaggelegeerd staal en gietstaal.
Aanbevolen werksnelheid 30 − 50 m/s.