DNMG 150608-PP IC20 55° rhombic double-sided, for very ductile materials.

Artikelnummer: 5502838
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5502838
EAN/GTIN 7291075045383
Nummer fabrikant 5502838
L-nummer L23950 3363

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer PP, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PP.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen