TPUN 220412 IC20 General use.

Artikelnummer: 5502380
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5502380
    EAN/GTIN 7291075078749
    Nummer fabrikant 5502380
    L-nummer L23950 1779

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Aantal snijkanten 3

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen