CDC-P8 ″ IP67

Artikelnummer: 550-311-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 550-311-20
EAN/GTIN 4946368727134
Nummer fabrikant 550-311-20
L-nummer L40010 13223

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat heeft ronde meetbekken en biedt u de volgende voordelen: Afgeronde meetbekken maken het meten van binnendiameters mogelijk ABSOLUTE schaalverdeling

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 8
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,0015″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Opmerkingen: IP67
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Massa: 1,88
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 5 jaar, 3,5 jaar (>300 mm)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen