Digitale ABS schuifmaat, bek meetvlakken IP67, 0-200 mm, Digimatic

Artikelnummer: 550-301-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
    IP-klasse IP 67
    Meettechniek digital
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 550-301-20
    EAN/GTIN 4946368727127
    Nummer fabrikant 550-301-20
    L-nummer L40010 11593

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schuifmaat heeft ronde meetbekken en biedt u de volgende voordelen: Afgeronde meetbekken maken het meten van binnendiameters mogelijk ABSOLUTE schaalverdeling

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 200
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Opmerkingen: IP67
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    Massa: 0,96
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen