Ringsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , OGV®-twaalfkantige ringkop , gekarteld , SW 17 mm

Artikelnummer: 55.17AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55.17AVSE
EAN/GTIN 3148511123287
Nummer fabrikant 55.17AVSE
L-nummer L60130 8425

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 198
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 180

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.