Ringsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , OGV®-twaalfkantige ringkop , gekarteld , SW 16 mm

Artikelnummer: 55.16AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55.16AVSE
EAN/GTIN 3148511123263
Nummer fabrikant 55.16AVSE
L-nummer L60130 6550

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 13
  • H [mm]: 26
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 26
  • [g]: 160

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.