Ringsleutels , geïsoleerd tot 1000 V , OGV®-twaalfkantige ringkop , gekarteld , SW 15 mm

Artikelnummer: 55.15AVSE
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 55.15AVSE
    EAN/GTIN 3148511123249
    Nummer fabrikant 55.15AVSE
    L-nummer L60130 1724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Isolatie met veiligheidskleurcode

    Kenmerk:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 26
    • E [mm]: 12
    • H [mm]: 21
    • L [mm]: 183
    • L1 [mm]: 21
    • [g]: 130