Combinatiesleutels , geïsoleerd tot 1000 V , OGV®-veertwaalfkantige ringkop , offset , SW 11 mm

Artikelnummer: 55.11AVSE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55.11AVSE
EAN/GTIN 3148511123195
Nummer fabrikant 55.11AVSE
L-nummer L60130 6546

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 10
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 70