Slip-on ringsleutel ″zware industrie″ met FACOM® SLS systeem , gekarteld , twaalfzijdig profiel , SW 41 mm

Artikelnummer: 54A.41SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 54A.41SLS
EAN/GTIN 3662424029172
Nummer fabrikant 54A.41SLS
L-nummer L60130 9968

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM's SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte
  • De hoge weerstand van de ringkop en de lange lengte van de slipbuis (apart te bestellen) maken deze sleutel geschikt voor krachtig vast- en losdraaien.
  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het aandraaien van moeren in seriewerk
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 62,0
  • B x C [mm]: 62 x 22,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 22,0
  • E x L [mm]: 39,5 x 265
  • H [mm]: 39,5
  • L [mm]: 265
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 748
  • [g]: 1025