Steeksleutels ″Zwaar werk″ met FACOM® SLS-System , offset , twaalfpunts profiel , SW 36 mm

Artikelnummer: 54A.36SLS
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 54A.36SLS
    EAN/GTIN 3662424029165
    Nummer fabrikant 54A.36SLS
    L-nummer L60130 9897

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM's SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
    • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte
    • De hoge weerstand van de ringkop en de lange lengte van de slipbuis (apart te bestellen) maken deze sleutel geschikt voor krachtig vast- en losdraaien.
    • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
    • Ideaal voor het aandraaien van moeren in seriewerk
    • Verchroomd, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 36
    • B [mm]: 54,0
    • B x C [mm]: 54 x 20,0
    • d [mm]: 21,5
    • E [mm]: 20,0
    • E x L [mm]: 35,5 x 245
    • H [mm]: 35,5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 120
    • L2 [mm]: 610
    • L3 [mm]: 735
    • [g]: 865