Steeksleutel ″Zware industrie″ met FACOM® SLS systeem , offset , twaalfpunts profiel , SW 30 mm

Artikelnummer: 54A.30SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 54A.30SLS
EAN/GTIN 3662424029141
Nummer fabrikant 54A.30SLS
L-nummer L60130 9967

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM's SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte
  • De hoge weerstand van de ringkop en de lange lengte van de slipbuis (apart te bestellen) maken deze sleutel geschikt voor krachtig vast- en losdraaien.
  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het aandraaien van moeren in seriewerk
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 48,0
  • B x C [mm]: 48 x 18,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 18,0
  • E x L [mm]: 33,5 x 200
  • H [mm]: 33,5
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 95
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 565
  • [g]: 575