Slip-on ringsleutel ″Zware Industrie″ , gekarteld , Twaalfzijdig profiel , SW 24 mm

Artikelnummer: 54A.24
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 54A.24
EAN/GTIN 3148511106006
Nummer fabrikant 54A.24
L-nummer L60130 3673

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hoge weerstand van de ringkop en de lange lengte van de slipbuis (apart te bestellen) maken deze sleutel geschikt voor krachtig vast- en losdraaien
  • Vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of voor het overwinnen van een obstakel
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 38,0
  • B x C [mm]: 38 x 17,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 17,0
  • E x L [mm]: 29,5 x 180
  • H [mm]: 29,5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 555
  • [g]: 380