Diamantzaagblad 150x3x22,23 mm PREMIUM

Artikelnummer: 547611
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547611
EAN/GTIN 9003175476114
Nummer fabrikant 547611

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: UC3 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 150 - 3 - 2
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 3 x 22,23 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Geschiktheid materiaal: Marmer, kalksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Universeel gebruik voor marmer, GVK, PVC, koolvezel, composieten, glasvezel, gepantserd glas, etc.
  • Ook geschikt voor reddingswerkzaamheden

Toepassing:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders