Stiftfrezenset 8-delig, GARANT Master Alu − zeer grof 8

Artikelnummer: 547605 8
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Alu
Snijmateriaal HM
Schacht-⌀ 6 mm
Aantal stiftfrezen 8
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547605 8
EAN/GTIN 4067263736264
Nummer fabrikant 547605 8

Omschrijving

Uitvoering:

HM-stiftfreesassortiment Multi Cut met gangbare vormvarianten.

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.

Schacht-⌀ 6 mm.
GARANT‐stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐ machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, breken van de randen, trimmen,
lasnaad- en oppervlaktebewerking.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 547600 gr. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftfrezenset 8-delig, GARANT Master Alu − zeer grof 8

Stiftfrezenset 8-delig, GARANT Master Alu − zeer grof 8

op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 230,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 279,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 240,00
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 230,00
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 199,50
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Aantal stiftfrezen 8 8 8 8 8 8
Snijmateriaal HM HM HM TiAlN HM HM HM
Vertanding afkorting INOX Z staal
Vertandingsfijnheidsgraad grof grof
Schacht-⌀ 6 6 6 6 6 6
Serie GARANT Master Alu GARANT Master Uni Vertanding Z9 GARANT Master Uni Vertanding Z staal
Producttype Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees