{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Steel | |
Vertanding afkorting | Z staal | |
Vertandingsfijnheidsgraad | grof | |
Snijmateriaal | HM AlCrN | |
Vorm | L1230 | |
Vormbeschrijving | Conisch ronde top | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 30 mm | |
Totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer |
547400 L1230
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406774226
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
547400 L1230
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |