Stiftfrees grof Vertanding P - kunststof AS0828

Artikelnummer: 547340 AS0828
Korting
53,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 8

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding P
Vertanding afkorting P
Vertandingstype kunststof
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Uitvoering kopse kant kopse vertanding met twee snijkanten
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 28 mm
Totale lengte 73 mm
Schacht-⌀ 8 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547340 AS0828
EAN/GTIN 4045197975119
Nummer fabrikant 547340 AS0828

Toepassingstabel

Kunststof, GFK
 

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkantgeometrie ideaal voor hard CFK/GFK met vezelgehalte > 40%.
De speciale tandgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en voorkomt uitrafelen van vezels. Vorm cilindrisch (ZYA).

Toepassing:

Kanten, omtrekfrezen en afbramen van (vooral vezelversterkte) kunststoffen.