Stiftfrees fijn Vertanding P - kunststof AS0828

Artikelnummer: 547330 AS0828
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Vertanding P
    Vertanding afkorting P
    Vertandingstype kunststof
    Vertandingsfijnheidsgraad fijn
    Snijmateriaal HM
    Uitvoering kopse kant kopse vertanding met twee snijkanten
    Kop-⌀ 8 mm
    Koplengte 28 mm
    Totale lengte 73 mm
    Schacht-⌀ 8 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 547330 AS0828
    EAN/GTIN 4045197973184
    Nummer fabrikant 547330 AS0828

    Toepassingstabel

    Kunststof, GFK
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snijkantgeometrie ideaal voor hard CFK/GFK met vezelgehalte > 40%.
    De speciale tandgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en voorkomt uitrafelen van vezels. Vorm cilindrisch (ZYA).

    Toepassing:

    Kanten, omtrekfrezen en afbramen van (vooral vezelversterkte) kunststoffen.