Digitale diktemeter, 0-10 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 547-360A
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Diktesnelmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547-360A
Kopiëren
EAN/GTIN 4946368851716
Kopiëren
Nummer fabrikant 547-360A
Kopiëren
L-nummer L40010 14533
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een ABSOLUTE Digimatic diktemeter voor het testen van buiswanddiktes.

Kenmerk:

Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Herhaalbaarheid: 1 µm
Hardheid: 58-63 HRC
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch
Schaalverdeling: 0.01
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Geleverd: In een doos

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen