Spindelverlengstuk 6 mm

Artikelnummer: 546930 6
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ stiftfrees (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pen-⌀ 6 mm
Spanschacht-⌀ 8 mm
Totale lengte 150 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 546930 6
EAN/GTIN 4007220185315
Nummer fabrikant 4007220185315

Omschrijving

Uitvoering:

Spindelverlengstuk voor stiftfrezen en slijpstiften.

Toepassing:

Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.

Tip:

Verlengstukken zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan in combinatie met stiftfrezen met lange schacht.