MARTOR SECUMAX CARDYCUT 546912 , 100 in kartonnen doos

Artikelnummer: 546912.16
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 546912.16
EAN/GTIN 4002632801396
Nummer fabrikant 546912.16
L-nummer L60170 864

Omschrijving

Omschrijving:

We gaan graag waar anderen niet heen gaan. Transparant en roestvrij staal.
Met de SECUMAX CARDYCUT hebt u altijd een duidelijk zicht, omdat deze is gemaakt van kristalhelder plastic. Hierdoor kunt u gemakkelijker het uiterlijk van film en papier tijdens het snijden controleren. Dankzij het kleine, compacte ontwerp kunt u het apparaat heel gemakkelijk geleiden, bijvoorbeeld bij gebogen snedes en bijzonder smalle openingen. Als specialist voor dunne, enkellaagse films wordt dop bijvoorbeeld vaak gebruikt in de automobielindustrie.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Veiligheid voor alle(s)
    het geïnjecteerde en verborgen blad komt niet te dicht bij u of bij de goederen. Zeg: Je knipt alleen wat je echt wilt snijden.
  • Uniek goed
    de SECUMAX CARDYCUT is een wegwerpmes. Aangezien u het blad niet hoeft te vervangen, kunt u er niet mee in contact komen. Dit draagt ook bij aan uw veiligheid.
  • Blad ver voor u
    de SECUMAX CARDYCUT komt naar voren, omdat het blad ver voor u begint. De smalle opening tussen het blad en de kunststof wordt ook gebruikt om het materiaal te geleiden. Beide verbeteren de controle tijdens het zagen.
  • Geen roest
    uw snij-gereedschap is uitgerust met een roestvrijstalen mesje. De tincoating zorgt ervoor dat u gemakkelijker en effectiever kunt snijden met uw SECUMAX CARDYCUT.
  • Goed geplaatst
    zal de SECUMAX CARDYCUT niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    folie en papierwebben
    garen, koord
  • Snijtoepassing:
    Folie snijden of folie uitrekken
    foliewebben snijden papierwebben snijden

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 1, 65 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, draad
  • Snijtoepassing: Knip folie of rekken, knip foliewebben, knip papieren webben
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest