Stiftfrees Z9 − zeer grof (NFe/Alu) A1225

Artikelnummer: 543709 A1225
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ‌Vertanding Z9
    Vertanding afkorting Z9
    Vertandingsfijnheidsgraad zeer grof (non-ferro / alu)
    Snijmateriaal HM
    Vorm A1225
    Vormbeschrijving Cilinder
    Kop-⌀ 12 mm
    Koplengte 25 mm
    Totale lengte 65 mm
    Schacht-⌀ 8 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 543709 A1225
    EAN/GTIN 4045197522344
    Nummer fabrikant 543709 A1225

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra stabiele schacht met ⌀ 8 mm.
    GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
    Vorm cilindrisch zonder kopvertanding (ZYA).

    Toepassing:

    Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.
    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.