Digitale meetklok ID-F, ASME/ANSI/AGD, inch/metrisch, 0,5", 0,00002", met CEE AC-adapter/vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-856B-D
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-856B-D
EAN/GTIN 4550501374095
Nummer fabrikant 543-856B-D

Omschrijving

Omschrijving:

  • De ABSOLUTE multifunctionele meetklok van IDF biedt u een groot aantal voordelen, waaronder: Bidirectionele Digimatic S1-interface voor optimale gegevensoverdracht.
  • Rode/groene LCD-achtergrondverlichting biedt een visuele GO/±NG-tolerantie.
  • Analoog balkdisplay voor intuïtieve en nauwkeurige weergave van meetwaarden.
  • MAX/MIN-RANGE (runout-waarde) functie met een frequentie van 500 scans/s.
  • Hoge nauwkeurigheid garandeert nauwkeurige meetresultaten, ondersteund door een numerieke stapwaarde van 0,5 µm.

Kenmerk:

  • H MPE (bereik achteruit): 0.002 mm / 0,00008″
  • Grenswaarde van meetafwijking E MPE: 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Grenswaarde van meetafwijking E MPE (volledig meetbereik): 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Meetkracht MPL: ≥1,5
  • Numerieke resolutie: 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005″ 0,0005/0.001/0,01 mm
  • Meetbereik: 12,7 mm /0,5″
  • Veiligheidsklasse: IP 30
  • R MPE (herhaalnauwkeurigheid): 0.002 mm / 0,00008″
  • Schacht ø: 9,52 mm / 0.375″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen