Digitale meetklok ID-F, BS voeding, 25,4 mm, 0,0005 mm

Artikelnummer: 543-851E
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-851E
EAN/GTIN 4946368840536
Nummer fabrikant 543-851E

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Multifunctionele Meetklok IDF, biedt u de volgende voordelen:

Bidirectionele Digimatic S1 interface
Rood/groene LCD achtergrondverlichting voor visuele GO/±NG tolerantie evaluatie
Analoge staafdiagramweergave
MAX/MIN/BEREIK (uitloopwaarde) functie met een frequentie van 500 scans/s
Externe voeding via AC voeding
Hoge nauwkeurigheid en cijferstijging van 0,5 µm.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Schaalverdeling: 0,5 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Inch/Metrisch
Geleverd: In een doos
Bereik: 0 - 1500 mm
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Nauwkeurigheid: ±0,18 mm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen